曜日別特売

ガレージミラーアタッチメント・ブロック用

ガレージミラーアタッチメント・ブロック用 - MYSTガレージミラーアタッチメント・ブロック用 - MYSTガレージミラーアタッチメント・ブロック用 - MYST
(4件のレビュー)
付属品
蝶ナット/2個
ボルト/1個
アジャスター/1個
平ワッシャ/3個
スプリングワッシャ/2個
用途ガレージまわりの安全確認のため材質【金具】スチール(ユニクロメッキ)【パット】ポロン調整範囲(mm)90~180内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
858571255106
880
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-30
用途: 現場用
株式会社伊原塗装

現場のガレージミラーの部品で購入、無いと困る製品です。

2025-02-19
用途: ガレージミラーの取付
製造業

幅広のブロックににも組み付け調整でしっかり取り付が出来て良かった。

対象商品 : 85857125
2022-09-23
用途: カーブミラーの取付け

ブロック塀にカーブミラーを付けるのに使いましたが、きれいに取付けが出来ました。
台風が取付け後に来ましたが、全く影響なく使えています。

2が参考にしています
対象商品 : 85857125
2017-01-05
用途: ガレージミラーの取り付け

取り付けは簡単で問題はなし。後は台風とかの風が強い時にどのくらい耐えられるかが心配かな?

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする