曜日別特売

ガレージラインテープ

ガレージラインテープ - MYSTガレージラインテープ - MYSTガレージラインテープ - MYST
(2件のレビュー)
材質
【基材】軟質アルミニウムホイル
【粘着剤】合成ゴム系粘着剤
用途ガレージまわりの安全確認のため幅(mm)38長さ(m)5内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
858571775112
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85857177
2025-02-09
用途: 殆どアルミテープです。

反射素材を表面に纏ったアルミテープです。
ガレージの床面がコンクリートやアスファルトのユーザーが多いと思いますが、その場合ですとテープの粘着剤は凸凹面でも密着するゴム系で厚手の粘着剤が適当だと思いますが、本商品は普通のアルミテープのそれですので、剥がれない様にするには、貼り付け前に床面の丁寧な清掃や下地処理が必要です。
アルミテープですので伸び縮みの少ないです、因って直線のラインが引き易くその面では重宝します。

対象商品 : 85857177
2018-02-04
用途: 車庫のライン引き
建設業・工事業

非常に便利に使えています。追加するかもしれませんので宜しくお願いします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・作業用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする