MYST
コーナーガード
(1件のレビュー)
材質
【粘着剤】ゴム系粘着剤
【反射テープ】PETフィルム
【反射テープ粘着剤】アクリル系粘着剤
用途
ガレージまわりの安全確認のため
長さ(mm)
250
内容量
1パック(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85857186
5117
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください