MYST
ガレージクッション
(1件のレビュー)
用途
ガレージまわりの安全確認のため
材質
【粘着剤】アクリル系樹脂
長さ(mm)
450
幅(mm)
200
厚さ(mm)
10
材質(本体)
発泡ポリエチレン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85857195
5118
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください