MYST
セーフティパット
ぶつかりの衝撃をやわらげます。
用途
お子様の危険防止対策に
材質
【粘着剤】アクリル系粘着剤
材質(本体)
発泡ポリエチレン
横(mm)
45
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85857353
5164
1パック(4ピース)
白
100
¥
280
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
85857362
5165
1パック(4ピース)
黒
100
¥
280
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
85857371
5166
1パック
白、黒
140
¥
360
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください