手作りステッカー インクジェット専用 フィルムラベル キラキラタイプ
キラキラした存在感のあるステッカーを作成できます。ステッカーが自作できる!耐水性に優れたラベルです。水に強い耐水タイプのフィルムラベルなので、水まわりの持ち物にも貼ることができます。
ラベル厚(mm)0.1
面付ノーカット
適合インクジェット(染料・顔料)
セット内容印刷用ホワイトフィルムラベル+ホログラムフィルムラベル
材質ポリエステルフィルム
紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工
標準総厚さ(mm)0.15
余白なし
素材光沢ホワイトフィルム
適合プリンタインクジェット(染料+顔料)
粘着タイプより強く貼れる
ラベル形状四角
内容量1冊(2セット)
商品説明動画
エーワン「手作りステッカー」でオリジナルステッカーが超カンタンに!
コピー用紙/ラベルシール の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07