曜日別特売

布プリ

布プリ - エーワン[ラベル]布プリ - エーワン[ラベル]布プリ - エーワン[ラベル]布プリ - エーワン[ラベル]布プリ - エーワン[ラベル]布プリ - エーワン[ラベル]布プリ - エーワン[ラベル]布プリ - エーワン[ラベル]
(3件のレビュー)

特殊加工技術により文字やイラストのにじみを抑え、くっきり鮮やかに印刷できます。洗濯OK!色が落ちにくい加工を施しています。

ラベルサイズ(mm)210×297面付ノーカット(1列×1段)適合インクジェット(染料・顔料)タイプ生地、のりなしシートサイズ(mm)210×297主な用途●ホビー/手芸/知育用|手芸用余白なし素材シートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料)ラベル形状四角内容量1冊(2シート)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ラベル厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75079846305030.24
1,210
999
1,099(税込)
当日出荷
75079855305050.29
1,210
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

「布プリ生地タイプ」でハンドメイドをもっと楽しく!
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75079846
2024-03-15
用途: オリジナル布ラベルをプリント
製造業

布ラベルを作り 粗品に縫いつけオリジナル姓を出した ありがたい商品

対象商品 : 75079855
2022-12-22
用途: ハンドメイドのタグ
ウメヤス建築

趣味で作っているハンドメイド商品に パソコンを使って 印刷してタグを作りました。
買った様な仕上がりで タグ有り無しでは大違いの仕上がりでした。

対象商品 : 75079855
2021-03-10
用途: オリジナル商品用に
医療・福祉・介護関連業

思ったよりもきれいに印刷できました。
しっかり乾燥、アイロンがけしたおかげか水洗い後もほとんど色落ちなく使えました。
染料系、顔料系のインクを混合で使用しましたが大きな問題はないようです。
プリンターの性能なのか、鮮やかな色は少しくすんだ色になりました。
生地の厚みはかなり薄いので、裏地と組み合わせて使うと良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする