曜日別特売

布プリ

布プリ - エーワン[ラベル]布プリ - エーワン[ラベル]布プリ - エーワン[ラベル]布プリ - エーワン[ラベル]布プリ - エーワン[ラベル]布プリ - エーワン[ラベル]布プリ - エーワン[ラベル]布プリ - エーワン[ラベル]
(1件のレビュー)

温かみのある綿100%素材の布製ラベルです。特殊加工技術で文字やイラストがにじまず、くっきり鮮やかに印刷できます。装飾や名札に便利なシールタイプです。

ラベル厚(mm)0.22ラベルサイズ(mm)210×297面付ノーカット適合インクジェット(染料・顔料)材質綿サイズA4判タイプシールシートサイズ(mm)210×297紙質綿100%(細目)主な用途●ホビー/手芸/知育用|手芸用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用標準総厚さ(mm)0.38余白なしアズワン品番64-8818-23素材シートサイズA4適合プリンタインクジェット(染料+顔料)粘着タイプしっかり貼れるラベル形状四角内容量1冊(2シート)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7507986430501
1,210
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75079864
2017-04-29
用途: 布の名前表示

簡単に美しく、仕上がり、持ち物の整理には適切である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする