エーワン[ラベル]
ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル 再生紙タイプ
(1件のレビュー)
いろいろなプリンタで印刷できるプリンタ兼用タイプのラベル用紙です。しっかり貼れるタイプです。グリーン購入法適合商品。
紙厚(mm)
0.18
シートサイズ(mm)
210×297
白色度(%)
70
紙質
再生紙
坪量(g/m
2
)
150
標準総厚さ(mm)
0.18
ラベル厚(mm)
0.09
入数
300シート
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット
グリーン購入法
適合
ラベル形状
四角
再生紙使用マーク
適合
内容量
1箱(300シート)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ラベルサイズ(mm)
面付
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75081404
31351
210×297
ノーカット
¥
14,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
75081413
31352
86.4×42.3
12面
¥
14,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
75081422
31353
70×42.3
18面
¥
14,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
75081431
31354
70×38.1
21面
¥
14,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
75081447
31355
86.4×50.8
10面
¥
14,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください