エンジンオイル SN/GF5

エンジンオイル SN/GF5 - レイクフィールド
(50件のレビュー)

世界最高規格の認定を取得。
あらゆる国産車・欧米車において、エンジン性能を100%発揮。
低温での始動性や高温での安定性に優れ、エンジンを長持ちさせます。

動粘度(mm2/s)
63.60(40℃)
10.66(100℃)
用途ガソリンエンジン専用。SAE5W-30APISNベースオイル化学合成油L3.0引火点(℃)240密度(g/cm3)0.8549流動点(℃)-45.0粘度(mPa・s)(低温見かけ)6070(-30℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L粘度指数158ILSACGF-5危険物の性状非水溶性内容量1缶(4L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
750847125W-30
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:50
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75084712
2017-05-01
用途: オイル交換時
その他業種

スバルフォレスター(CBA-SG5)に使用していました。値段も安く、エンジンもすごく調子が良いので、とても気に入っていましたが取り扱いが無くなってしまい非常に残念です。
ぜひ4L缶の再販を御願いします。

対象商品 : 75084712
2016-10-15
用途: 業務用車両オイルとして
アートコンチェルタンテ ライズワン

200系ハイエースに利用。科学合成油でこの値段は助かります。毎回利用していますが、使用感としては高価なオイルに比べて耐久性は低いですが、3000㎞ごとに交換してます。短期周期で交換することによりエンジンの耐久性も上がり、助かってます。

対象商品 : 75084712
2017-01-08
用途: 自動車のエンジンオイル交換

エンジンが静かになり、回転が軽くなった。再販してほしい。

対象商品 : 75084712
2016-09-29
用途: バイクのエンジンオイル交換として
カビラ元気塾

一番はコストパフォーマンス、この価格で100%化学合成オイルなので安心して使えることがイイ。

対象商品 : 75084712
2016-06-24
用途: 自動車用

レガシイ(BR9)に入れました。始動時に音が大きい気もしますが前のオイルのときは気にしてなかったので不明です。常用回転はあんまり回さないので問題ないと思います。
これから夏場の使用に耐えれるか様子見です。

対象商品 : 75084712
2016-09-29
用途: オイル交換

合成オイルでこの価格は格安。5w-30で幅広く使えます。

対象商品 : 75084712
2016-03-28
用途: 軽ターボ車へ

合成油でコレしか買えそうな値段の物が無かったので買って見ました。
20Lだと多すぎるし4Lでこの値段ならまぁ満足です。
キャンペーン以外で買うとちょっと高いかな。あと少しやすくなれば良いのですが。

対象商品 : 75084712
2016-07-27
用途: エンジンオイル交換

交換したてはとても軽いです。燃費もよくなったのではと思いましたが、変わりませんでした。安いのでOKです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする