チップ 1QP-CCGW

チップ 1QP-CCGW - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
579408451QP-CCGW03X102 BX310471.39一部円筒穴片面40°~60°0.2なし
4,760
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
579408541QP-CCGW03X104 BX310471.39一部円筒穴片面40°~60°0.4なし
4,760
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
579408631QP-CCGW04T102 BX3104.871.79一部円筒穴片面40°~60°0.2なし
4,760
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
579408721QP-CCGW04T104 BX3104.871.79一部円筒穴片面40°~60°0.4なし
4,760
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
184446941QP-CCGW03X102 BX470------
4,760
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
184447031QP-CCGW03X104 BX470------
4,760
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
184447121QP-CCGW04T102 BX470------
4,760
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
184447281QP-CCGW04T104 BX470------
4,760
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

タンガロイ/ Tungaloy Mini T-CBN
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする