チップ 2QP-CCM/GW

チップ 2QP-CCM/GW - タンガロイ
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516823672QP-CCMW0602041ケース(2個)6.52.380.4BX3306.35
32,700
24,990
27,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
516823762QP-CCMW0602041ケース(2個)6.52.380.4BX3606.35
32,700
24,990
27,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
516823852QP-CCMW0602041ケース(2個)6.52.380.4BX9306.35
32,700
24,990
27,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
516823942QP-CCMW09T3041ケース(2個)9.73.970.4BX3309.525
32,700
24,990
27,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
516824102QP-CCMW09T3041ケース(2個)9.73.970.4BX3609.525
32,700
24,990
27,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
516824192QP-CCMW09T3041ケース(2個)9.73.970.4BX9309.525
32,700
24,990
27,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
516824282QP-CCMW0602021ケース(2個)6.52.380.2BX3106.35
32,700
24,990
27,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
516824372QP-CCMW0602021ケース(2個)6.52.380.2BX3306.35
32,700
24,990
27,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
516824462QP-CCMW0602041ケース(2個)6.52.380.4BX3106.35
32,700
24,990
27,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
516824552QP-CCMW09T3041ケース(2個)9.73.970.4BX3109.525
32,700
24,990
27,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
516824642QP-CCMW09T3081ケース(2個)9.73.970.8BX3109.525
32,700
24,990
27,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
516824802QP-CCMW09T3081ケース(2個)9.73.970.8BX3309.525
32,700
24,990
27,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
516824892QP-CCMW09T3081ケース(2個)9.73.970.8BX3609.525
32,700
24,990
27,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
516825072QP-CCMW0602021ケース(2個)6.52.380.2BX3606.35
32,700
24,990
27,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
084804912QP-CCMW060202 BX3301個6.52.380.2BX3306.35
6,060
取扱い終了
返品不可
代引不可
084805072QP-CCMW060202 BX3601個6.52.380.2BX3606.35
6,060
取扱い終了
返品不可
代引不可
084805162QP-CCMW060204 BX3101個6.52.380.4BX3106.35
6,060
取扱い終了
返品不可
代引不可
084805252QP-CCMW060204 BX3601個6.52.380.4BX3606.35
6,060
取扱い終了
返品不可
代引不可
084805342QP-CCMW060204 BX9301個6.52.380.4BX9306.35
6,060
取扱い終了
返品不可
代引不可
084805432QP-CCMW060204 BX9501個6.52.380.4BX9506.35
5,610
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
579418432QP-CCMW09T304 BX3301個9.73.970.4BX3309.525
6,060
取扱い終了
返品不可
代引不可
579418772QP-CCMW09T308 BX3101個9.73.970.8BX3109.525
6,060
取扱い終了
返品不可
代引不可
084805522QP-CCMW09T304 BX3101個9.73.970.4BX3109.525
6,060
取扱い終了
返品不可
代引不可
084805612QP-CCMW09T304 BX3601個9.73.970.4BX3609.525
6,060
取扱い終了
返品不可
代引不可
084805772QP-CCMW09T304 BX9301個9.73.970.4BX9309.525
6,060
取扱い終了
返品不可
代引不可
579417462QP-CCMW060202 BX3101個6.52.380.2BX3106.35
6,060
取扱い終了
返品不可
代引不可
084805862QP-CCMW09T304 BX9501個9.73.970.4BX9509.525
5,610
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
579417912QP-CCMW060204 BX3301個6.52.380.4BX3306.35
6,060
取扱い終了
返品不可
代引不可
084806042QP-CCMW09T308 BX3301個9.73.970.8BX3309.525
6,060
取扱い終了
返品不可
代引不可
084806132QP-CCMW09T308 BX3601個9.73.970.8BX3609.525
6,060
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする