タンガロイ
チップ 2QP-SPM/GN
切刃長さ(mm)
9.525
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
材質
BX910
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51687294
2QP-SPGN090308
1ケース(2個)
0.8
¥
32,700
¥
24,990
¥
27,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51687310
2QP-SPGN090312
1ケース(2個)
1.2
¥
32,700
¥
24,990
¥
27,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57943855
2QP-SPGN090308 BX910
1個
0.8
¥
6,060
取扱い終了
返品不可
代引不可
57943864
2QP-SPGN090312 BX910
1個
1.2
¥
6,060
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください