曜日別特売

チップ 2QP-SPGW

チップ 2QP-SPGW - タンガロイ
(1件のレビュー)
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質BX910形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516871882QP-SPGW09T3081ケース(2個)9.5253.970.89.525
32,700
24,990
27,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
516871972QP-SPGW09T3121ケース(2個)9.5253.971.29.525
32,700
24,990
27,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
516872062QP-SPGW1204081ケース(2個)12.74.760.812.7
32,700
24,990
27,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
516872152QP-SPGW1204121ケース(2個)12.74.761.212.7
32,700
24,990
27,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
516872242QP-SPGW1204161ケース(2個)12.74.761.612.7
32,700
24,990
27,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
579438732QP-SPGW09T308 BX9101個9.5253.970.89.525
6,060
取扱い終了
返品不可
代引不可
579438822QP-SPGW09T312 BX9101個9.5253.971.29.525
6,060
取扱い終了
返品不可
代引不可
579438912QP-SPGW120408 BX9101個12.74.760.812.7
6,060
取扱い終了
返品不可
代引不可
579439072QP-SPGW120412 BX9101個12.74.761.212.7
6,060
取扱い終了
返品不可
代引不可
579439162QP-SPGW120416 BX9101個12.74.761.612.7
6,060
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57943882
2015-09-10
用途: シリンダーボーリング

超硬で粗挽後、CBNでファインボーリング。挽目が虹色になります。
ホーニング不要な位の仕上がりになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする