曜日別特売

チップ 2QP-VBM/GW

チップ 2QP-VBM/GW - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
逃げ角(度)
チップブレーカ
切刃長さ(mm)
穴の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
579439862QP-VBGW110304 BXM201個ひし形35°3.180.45なし11.2一部円筒穴片面40°~60°
8,160
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
579440042QP-VBGW110308 BXM201個ひし形35°3.180.85なし11.2一部円筒穴片面40°~60°
8,160
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
579440222QP-VBGW160404 BXM201個ひし形35°4.760.45なし16.6一部円筒穴片面40°~60°
8,160
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
579440472QP-VBGW160408 BXM201個ひし形35°4.760.85なし16.6一部円筒穴片面40°~60°
8,160
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
516873192QP-VBGW1103041ケース(2個)ひし形------
40,800
32,490
35,739(税込)
3日以内出荷
返品不可
516873282QP-VBGW1103081ケース(2個)ひし形------
40,800
31,990
35,189(税込)
3日以内出荷
返品不可
516873372QP-VBGW1604041ケース(2個)ひし形------
40,800
31,990
35,189(税込)
3日以内出荷
返品不可
516873462QP-VBGW1604081ケース(2個)ひし形------
40,800
31,990
35,189(税込)
3日以内出荷
返品不可
299292262QP-VBGW110304 BXA201個ひし形------
7,560
取扱い終了
返品不可
代引不可
299292352QP-VBGW110308 BXA201個ひし形------
7,560
取扱い終了
返品不可
代引不可
299292442QP-VBGW160404 BXA201個ひし形------
7,560
取扱い終了
返品不可
代引不可
299292532QP-VBGW160408 BXA201個ひし形------
7,560
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする