曜日別特売

チップ 2QP-VCM/GW

チップ 2QP-VCM/GW - タンガロイ
形状ひし形35°材質BXM20チップブレーカなし穴の有無あり厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
579442052QP-VCGW160404 BXM209.5254.760.4
8,160
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする