ストレート KQ2H-X35

ストレート KQ2H-X35 - SMC
用途同一方向のチューブ同士の接続に。(ボディ)黒適合流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)形状ストレート
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75086742KQ2H04-00A-X351個4
525
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
75086785KQ2H12-00A-X351個12
825
469
516(税込)
翌々日出荷
24082215KQ2H04-00A-X351袋(10個)4
3,680
3,298
3,628(税込)
当日出荷
24082416KQ2H06-00A-X351袋(10個)6
3,700
3,398
3,738(税込)
当日出荷
24082513KQ2H08-00A-X351袋(10個)8
4,330
3,898
4,288(税込)
当日出荷
24082583KQ2H10-00A-X351袋(5個)10
2,630
2,298
2,528(税込)
当日出荷
24082687KQ2H12-00A-X351袋(5個)12
2,950
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
24082757KQ2H16-00A-X351袋(5個)16
3,850
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
75086751KQ2H06-00A-X351個6
334
取扱い終了
代替品有
75086767KQ2H08-00A-X351個8
393
取扱い終了
代替品有
75086776KQ2H10-00A-X351個10
478
取扱い終了
代替品有
75087512KQ2H16-00A-X351個16
700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75086751KQ2H06-00A-X3524082416KQ2H06-00A-X35KQ2H06-00A-X35 ストレート KQ2H-X35 SMC 24082416ストレート KQ2H-X35SMC1袋(10個)
3,398
税込3,738
内容量に違いがあります
75086767KQ2H08-00A-X3524082513KQ2H08-00A-X35KQ2H08-00A-X35 ストレート KQ2H-X35 SMC 24082513ストレート KQ2H-X35SMC1袋(10個)
3,898
税込4,288
内容量に違いがあります
75086776KQ2H10-00A-X3524082583KQ2H10-00A-X35KQ2H10-00A-X35 ストレート KQ2H-X35 SMC 24082583ストレート KQ2H-X35SMC1袋(5個)
2,298
税込2,528
内容量に違いがあります
75087512KQ2H16-00A-X3524082757KQ2H16-00A-X35KQ2H16-00A-X35 ストレート KQ2H-X35 SMC 24082757ストレート KQ2H-X35SMC1袋(5個)
3,398
税込3,738
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする