曜日別特売

軒天用ホスクリーン 2本シャフトタイプ

軒天用ホスクリーン 2本シャフトタイプ - GIKEN(川口技研)軒天用ホスクリーン 2本シャフトタイプ - GIKEN(川口技研)軒天用ホスクリーン 2本シャフトタイプ - GIKEN(川口技研)軒天用ホスクリーン 2本シャフトタイプ - GIKEN(川口技研)軒天用ホスクリーン 2本シャフトタイプ - GIKEN(川口技研)軒天用ホスクリーン 2本シャフトタイプ - GIKEN(川口技研)軒天用ホスクリーン 2本シャフトタイプ - GIKEN(川口技研)軒天用ホスクリーン 2本シャフトタイプ - GIKEN(川口技研)
(2件のレビュー)

2本シャフトでしっかり設置。アームが幅広タイプなので、3本竿での使用もOKです。

種類軒天用仕様傾斜天井対応/前方30度(5寸5分勾配まで)+後方5度材質(ベース)アルミダイカスト/樹脂カバー付、(シャフト)アルミ押出し材/アルマイト+塗装、(アーム)アルミダイカスト/焼付塗装許容荷重(kg)(目安)20アーム長さ(mm)700角度調整範囲左右各3度
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
高さ調節
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75143415Z-207-LB1セット(2本)560~780ライトブロンズ0~220mm(無段階)
42,800
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75143424Z-207-DB1セット(2本)560~780ダークブロンズ0~220mm(無段階)
42,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75143433Z-215-LB1セット(2本)900~1500ライトブロンズ0~600mm(無段階)
51,600
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
75143442Z-215-DB1セット(2本組)900~1500ダークブロンズ0~600mm(無段階)
51,600
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75143442
2019-10-16
用途: 洗濯の物干しざおの固定
農・林・水産業

下が芝生のため、台付きの物干し固定の場合は、芝生が刈りにくく、見っともなかったが、そのようなことがなく良かった。また、風が強くてもたおれないのでよかった。

対象商品 : 75143442
2016-04-18
用途: 物干し

良好

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする