チップ CNGGR/L-C

チップ CNGGR/L-C - タンガロイチップ CNGGR/L-C - タンガロイチップ CNGGR/L-C - タンガロイチップ CNGGR/L-C - タンガロイ
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全22種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04732235CNGG120404R-C GH1100.4
31,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
00697716CNGG120404L-C NS95300.4
24,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
00697734CNGG120404R-C NS95300.4
24,400
19,980
21,978(税込)
当日出荷
00697768CNGG120408L-C NS95300.8
24,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
00697777CNGG120408R-C NS95300.8
24,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
57955107CNGG120404R-C GH1100.4
24,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
04732192CNGG120404L-C0.4
19,000
取扱い終了
代替品有
10432511CNGG120404L-C0.4
19,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10432527CNGG120408L-C0.8
19,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
06074311CNGG120408L-C0.8
19,000
取扱い終了
代替品有
04732253CNGG120404R-C0.4
19,000
取扱い終了
代替品有
10432563CNGG120404R-C0.4
19,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10432572CNGG120408R-C0.8
19,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
06074336CNGG120408R-C0.8
19,000
取扱い終了
代替品有
57955046CNGG120404L-C0.4
24,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
57955186CNGG120408L-C0.8
24,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
57955222CNGG120408R-C0.8
24,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10432493CNGG120404L-C0.4
20,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10432502CNGG120408L-C0.8
20,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10432545CNGG120404R-C0.4
20,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06074284CNGG120404R-C0.4
24,600
取扱い終了
10432554CNGG120408R-C0.8
20,300
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57955107CNGG120404R-C GH11004732235CNGG120404R-C GH110CNGG120404R-C GH110 チップ CNGGR/L-C タンガロイ 04732235チップ CNGGR/L-Cタンガロイ1箱(10個)
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました
04732192CNGG120404L-C00697716CNGG120404L-C NS9530CNGG120404L-C チップ CNGGR/L-C タンガロイ 00697716チップ CNGGR/L-Cタンガロイ1箱(10個)
18,980
税込20,878
メーカ後継品です
10432511CNGG120404L-C00697716CNGG120404L-C NS9530CNGG120404L-C チップ CNGGR/L-C タンガロイ 00697716チップ CNGGR/L-Cタンガロイ1箱(10個)
18,980
税込20,878
メーカ後継品です
10432527CNGG120408L-C00697768CNGG120408L-C NS9530CNGG120408L-C チップ CNGGR/L-C タンガロイ 00697768チップ CNGGR/L-Cタンガロイ1箱(10個)
18,980
税込20,878
メーカ後継品です
06074311CNGG120408L-C00697768CNGG120408L-C NS9530CNGG120408L-C チップ CNGGR/L-C タンガロイ 00697768チップ CNGGR/L-Cタンガロイ1箱(10個)
18,980
税込20,878
メーカ後継品です
04732253CNGG120404R-C00697734CNGG120404R-C NS9530CNGG120404R-C チップ CNGGR/L-C タンガロイ 00697734チップ CNGGR/L-Cタンガロイ1箱(10個)
19,980
税込21,978
メーカ後継品です
10432563CNGG120404R-C00697734CNGG120404R-C NS9530CNGG120404R-C チップ CNGGR/L-C タンガロイ 00697734チップ CNGGR/L-Cタンガロイ1箱(10個)
19,980
税込21,978
メーカ後継品です
10432572CNGG120408R-C00697777CNGG120408R-C NS9530CNGG120408R-C チップ CNGGR/L-C タンガロイ 00697777チップ CNGGR/L-Cタンガロイ1箱(10個)
18,980
税込20,878
メーカ後継品です
06074336CNGG120408R-C00697777CNGG120408R-C NS9530CNGG120408R-C チップ CNGGR/L-C タンガロイ 00697777チップ CNGGR/L-Cタンガロイ1箱(10個)
18,980
税込20,878
メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする