チップ CNMG-SA

チップ CNMG-SA - タンガロイチップ CNMG-SA - タンガロイチップ CNMG-SA - タンガロイ
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°穴の有無ありRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全9種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
材質
9種類すべて表示中
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04733802CNMG120404-SA AH12012.94.760.4AH120
11,000
7,990
8,789(税込)
3日以内出荷
返品不可
04734992CNMG120408-SA KS2012.94.760.8KS20
9,800
6,990
7,689(税込)
3日以内出荷
返品不可
06075955CNMG120412-SA AH12012.94.761.2AH120
11,000
7,890
8,679(税込)
3日以内出荷
返品不可
06075964CNMG120412-SA KS2012.94.761.2KS20
9,800
7,290
8,019(税込)
3日以内出荷
返品不可
17954308CNMG190612-SA AH120-6.351.2AH120
30,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22853942CNMG120408-SA-4.760.8AH110
11,000
8,080
8,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
57960682CNMG190612-SA KS2019.36.351.2KS20
23,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
57960935CNMG190616-SA KS2019.36.351.6KS20
23,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
57958031CNMG120408-SA AH12012.94.760.8AH120
11,000
7,890
8,679(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする