チップ DCGTR/L-J10

チップ DCGTR/L-J10 - タンガロイチップ DCGTR/L-J10 - タンガロイ
内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06078624DCGT11T300FL-J10 TH1011.673.97一部円筒穴片面40°~60°0.03片面
20,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
06078651DCGT11T300FR-J10 TH1011.673.97一部円筒穴片面40°~60°0.03片面
20,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
06078685DCGT11T301FL-J10 TH1011.673.97一部円筒穴片面40°~60°-片面
20,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
06078703DCGT11T301FR-J10 TH1011.673.97一部円筒穴片面40°~60°-片面
20,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04742631DCGT11T302FL-J10 TH1011.673.97一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
20,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
04742665DCGT11T302FR-J10 TH1011.673.97一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
20,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
06078362DCGT070200FL-J10 TH107.872.38一部円筒穴片面40°~60°0.03片面
17,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
06078387DCGT070200FR-J10 TH107.872.38一部円筒穴片面40°~60°0.03片面
17,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
06078441DCGT070201FL-J10 TH107.872.38一部円筒穴片面40°~60°-片面
17,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
06078466DCGT070201FR-J10 TH107.872.38一部円筒穴片面40°~60°0.1片面
17,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
06078502DCGT070202FL-J10 TH107.872.38一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
17,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
04742227DCGT070202FR-J10 TH107.872.38一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
17,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21011585DCGT11T302FR-J10 SH725-73.97一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
26,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57965004DCGT070200FL-J10 J7407.872.38一部円筒穴片面40°~60°0.03片面
22,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21011594DCGT070200FR-J10 SH725-72.38一部円筒穴片面40°~60°-片面
22,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21011603DCGT070201FL-J10 SH725-72.38一部円筒穴片面40°~60°0.1片面
22,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
57965031DCGT070200FR-J10 J7407.872.38一部円筒穴片面40°~60°0.03片面
22,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21011612DCGT070201FR-J10 SH725-72.38一部円筒穴片面40°~60°0.1片面
22,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21011628DCGT070202FL-J10 SH725-72.38一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
22,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21011637DCGT070202FR-J10 SH725-72.38一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
22,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21011646DCGT11T300FR-J10 SH725-73.97一部円筒穴片面40°~60°-片面
26,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21011655DCGT11T301FL-J10 SH725-73.97一部円筒穴片面40°~60°0.1片面
26,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21011664DCGT11T301FR-J10 SH725-73.97一部円筒穴片面40°~60°0.1片面
26,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21011673DCGT11T302FL-J10 SH725-73.97一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
26,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21011682DCGT070200FL-J10 SH725-72.38一部円筒穴片面40°~60°-片面
22,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21011698DCGT070204FL-J10 SH725-72.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
22,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
57965126DCGT070201FL-J10 J7407.872.38一部円筒穴片面40°~60°-片面
22,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21011707DCGT070204FR-J10 SH725-72.38一部円筒穴片面40°~60°0.4片面
22,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21011716DCGT11T300FL-J10 SH725-73.97一部円筒穴片面40°~60°-片面
26,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
00698933DCGT070201FL-J10 NS95307.872.38一部円筒穴片面40°~60°-片面
17,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
00698942DCGT070201FR-J10 NS95307.872.38一部円筒穴片面40°~60°-片面
17,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57965162DCGT070201FR-J10 J7407.872.38一部円筒穴片面40°~60°-片面
22,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
00698967DCGT070202FL-J10 NS95307.872.38一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
17,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
00698976DCGT070202FR-J10 NS95307.872.38一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
17,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
08478803DCGT070202R-J10 J95307.872.38一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
22,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
08478785DCGT11T301FL-J10 NS953011.673.97一部円筒穴片面40°~60°-片面
20,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
08478794DCGT11T301FR-J10 NS953011.673.97一部円筒穴片面40°~60°-片面
20,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
00699064DCGT11T302FL-J10 NS953011.673.97一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
20,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
00699073DCGT11T302FR-J10 NS953011.673.97一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
20,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
08478812DCGT11T302R-J10 J953011.673.97一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
26,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57965266DCGT070202FL-J10 J7407.872.38一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
22,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
57965302DCGT070202FR-J10 J7407.872.38一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
22,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
57965537DCGT11T300FL-J10 J74011.673.97一部円筒穴片面40°~60°0.03片面
26,900
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57965564DCGT11T300FR-J10 J74011.673.97一部円筒穴片面40°~60°0.03片面
26,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57965591DCGT11T301FL-J10 J74011.673.97一部円筒穴片面40°~60°-片面
26,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57965634DCGT11T301FR-J10 J74011.673.97一部円筒穴片面40°~60°-片面
26,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57965713DCGT11T302FL-J10 J74011.673.97一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
26,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57965756DCGT11T302FR-J10 J74011.673.97一部円筒穴片面40°~60°0.2片面
26,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53301844DCGT070200FR-J10 SH7025【水平方向】7.8-2.38---
22,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
53301860DCGT070201FR-J10 SH7025【水平方向】7.8-2.38---
22,100
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする