曜日別特売

チップ DCGT-R/L

チップ DCGT-R/L - タンガロイ
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質TH10形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57965826DCGT11T302R TH1011.63.970.29.525
20,700
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57965957DCGT11T304R TH1011.63.970.49.525
20,700
16,980
18,678(税込)
当日出荷
57965327DCGT070202L TH107.82.380.26.35
17,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57965372DCGT070202R TH107.82.380.26.35
17,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57965433DCGT070204L TH107.82.380.46.35
17,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57965485DCGT070204R TH107.82.380.46.35
17,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57965774DCGT11T302L TH1011.63.970.29.525
20,700
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57965896DCGT11T304L TH1011.63.970.49.525
20,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする