バルコニー物干金物(自在・静音型)

バルコニー物干金物(自在・静音型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) バルコニー物干金物(自在・静音型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) バルコニー物干金物(自在・静音型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) バルコニー物干金物(自在・静音型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) バルコニー物干金物(自在・静音型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) バルコニー物干金物(自在・静音型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) バルコニー物干金物(自在・静音型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) バルコニー物干金物(自在・静音型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
(2件のレビュー)

高さ2段階調整
静音型

種類自在式 仕様自在・静音型 シルバー 材質(本体)アルミ 仕上アルマイト処理 首下長(mm)310 材質(スライドパーツ)樹脂 内容量1本
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86950446 SK-4153A 380・530
5,800
4,798
5,278 (税込)
3日以内出荷
86950455 SK-4164A 490・640
6,200
4,998
5,498 (税込)
3日以内出荷
86950464 SK-4178A 630・780
7,000
5,498
6,048 (税込)
3日以内出荷
86950473 SK-4190A 750・900
9,200
7,498
8,248 (税込)
3日以内出荷
86950482 SK-41100A 850・1000
10,400
7,998
8,798 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
86950455
2018-06-29
用途:
ベランダの物干しに・・・。
有限会社亀岡設備 様 (建設業・工事業)

自分のミスなんですが・・・。
商品の改善点等はありませんでした。が
発注の際に、2本セットって思い込んでいまして・・・。
だいたいが一対での商品なので、届いて開封して・・・。

あれ? 一個?

で、再度アクセスしてみたら 1本 の文字が・・。

慌てて追加発注してお客様にお詫びの電話をしました。

1人が参考にしています
対象商品:
86950464
2016-12-09
用途:
リフォーム
建設業・工事業

しっかりしており、見た目もよく満足しています。今後も使いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする