アルミニウム用ソリッドワイヤ

アルミニウム用ソリッドワイヤ - 神戸製鋼

4.8%Mg,0.75%Mnを標準の材料です。溶接性に優れ、機械的性質、耐食性ともに良好です。AH-Mg系合金、Al-Mg-Si系合金、Al-Zn-Mg系合金の溶接に適し、LNGタンク、高速船、漁船等、A5356と同様に幅広く利用されています。

JIS規格Z3232 A1100-BYAWS規格A5.10 R1100RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド内容量1箱(5kg)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76157067A-1100WY1.2
オープン
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
76157076A-1100WY1.6
オープン
取扱い終了
返品不可
76157085A-1100WY2.4
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする