曜日別特売

中継用コネクタ 2.0mmピッチ MicroBlade ターミナル 50011

中継用コネクタ 2.0mmピッチ MicroBlade ターミナル 50011 - 日本モレックス(molex)
適合工具
圧着機/本体:57275-4000、モジュラークリンプダイ:57030-3000
引抜工具/57105-6000
サイズ芯線/AWG#24~#30被覆外径(mm)Φ0.8~Φ1.4被覆ストリップ長(mm)1.6~2.1定格電圧(V)最大/125定格電流(A)最大/2材質りん青銅、錫メッキ適合ハウジング51004仕様無鉛
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7593729450011-81001パック(100個)ターミナル/バラ状
オープン
799
879(税込)
当日出荷
7593728550011-80001パック(10000個)ターミナル/連鎖状
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする