日本モレックス(molex)
中継用コネクタ 2.0mmピッチ ボードイン用 ターミナル 50034
サイズ
芯線/AWG#26~#30
被覆外径(mm)
Φ1.4MAX.
被覆ストリップ長(mm)
1.4~1.9
定格電圧(V)
最大/125
定格電流(A)
最大/2
材質
りん青銅、錫メッキ
適合ハウジング
51015
仕様
無鉛
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
適合工具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75937364
50034-8000
1パック(20000個)
ターミナル/連鎖状
圧着機/本体:57275-4000、モジュラークリンプダイ:57055-3000
引抜工具/57057-6000
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
75937373
50034-8100
1パック(100個)
ターミナル/バラ状
手動圧着工具/57056-5000
引抜工具/57057-6000
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください