コーナーレンチ被覆鋼管専用

コーナーレンチ被覆鋼管専用 MCC(松阪鉄工所)

ポリエチレン・エンビ系被覆にフィットするきめ細かな歯が被覆の傷を最小限に抑え、面倒な後処理不要。ポリエチレン・エンビ被覆管の締付専用

開き幅(mm)13~38 呼び寸法(mm)250 くわえられる呼び寸法8~25A 適用される管の呼び寸法15A 質量(g)600 被覆のスベリ許容トルク(N・m[kgf・m])78[8] 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75144246 CWP-0025
11,500
7,998
8,798 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする