コードレスボルトクリッパ
業界初のコードレスボルトクリッパ。従来のボルトクリッパの作業性はそのままに、鉄筋10mm楽々切断、狭い場所でも切断できます。
刃形状が新設計で、耐久性が抜群です。
端材が飛びにくいキャッチャー付安全設計。刃は作業に合わせて、180°回転。
替刃式
切断能力D6~D13(Φ6~Φ13)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)424×64×316
公称出力(kN)65.7(6.7tonf)
質量(kg)4.5(バッテリパック含まず)
適合替刃EBCE13
バッテリー電圧(V)DC14.4モータ
内容量1個
充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
2023-03-09