インパクト用薄形ロングホイルナットソケットセット(ホルダー付)

インパクト用薄形ロングホイルナットソケットセット(ホルダー付) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。;ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。;ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイール用など)の損傷を防ぎます。

差込角(mm)12.7トラスコ品番781-1179セット内容4A-17LN、19LN、21LN形状6角、6角部ストロングドライブ、ルダー付質量(kg)0.66内容量1セット
注意
※薄形タイプですので過大な力をあたえると早期に割れることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75153154HA403LN
7,900
6,298
6,928(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイールナット用インパクトソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする