ヘッドボルト・フライホイルソケットセット

ヘッドボルト・フライホイルソケットセット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

フライホイルソケットは、クランクシャフト後端に取りつけられている鉄製の円板(フライホイール)のボルト着脱に使用する専用ソケットです。

トラスコ品番810-9142セット内容6AD-14X、17L、19L、22L質量(kg)1.9差込角(mm)19内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75153206AD604
20,250
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする