電動インパクトレンチ

電動インパクトレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

TONE市販インパクト用ソケットが使用可能。;振動に強い強力二重絶縁モータの採用により、安心の二重絶縁構造。;トルシア形高力ボルトにも対応。

常用トルク(N・m)600 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600 最大消費電力(W)1100 本体質量(kg)5 適応ボルトサイズ高力M16・M20、M22、普通M18、M20、M22、M24用 周波数(Hz)50/60 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最大電流(A)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75153906 IW-22A-2T 単相200 6
63,500
50,980
56,078 (税込)
翌々日出荷

返品不可
75153897 IW-22A-1T 単相100 12
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする