曜日別特売

デジトルク(DTMタイプ)

デジトルク(DTMタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)デジトルク(DTMタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)デジトルク(DTMタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)デジトルク(DTMタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)デジトルク(DTMタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

シンプルトルコンに装着することで、ボルト・ナットの締付けトルク値を測定し、表示・記録することができます。;左右両方向の締付けトルクの測定が可能で、測定精度は±3%。;測定したデータは、本体に装着したmicroSDメモリカードに保存が可能。;校正証明書を標準付属。

種類デジタル形精度(%)±3主な用途検査用/締め付け用最小目盛(N・m)1負荷方向左右校正証明書付き内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
トルク調整範囲(N・m)
付属品
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75154161DTM12124550~1250六角棒L形レンチ(4mm)、(-)ドライバー、単4形アルカリ乾電池、取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、樹脂ケース810-9714
オープン
319,800
351,780(税込)
翌日出荷
返品不可
75154177DTM21129840~2160六角棒L形レンチ(4mm)、(-)ドライバー、単4形アルカリ乾電池、取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、樹脂ケース810-9715
オープン
319,800
351,780(税込)
翌日出荷
返品不可
75154186DTM5117100~550六角棒L形レンチ(4mm)、(-)ドライバー、単4形アルカリ乾電池、取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、樹脂ケース、microSDメモリカード810-9716
オープン
299,800
329,780(税込)
翌日出荷
返品不可
75154195DTM8117250~850六角棒L形レンチ(4mm)、(-)ドライバー、単4形アルカリ乾電池、取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、樹脂ケース810-9717
オープン
299,800
329,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする