BONDHUS
ボールポイント・ビットセット
ラチェットハンドルとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途
六角穴付ボルトの締め外しに。
表面処理
黒染(プロガード加工)
寸法(縦×横)(mm)
125×75
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(9本組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
両頭機能
材質
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75155315
BIX9M
9本組(2、2.5、3、4、5、6、8、10、12mm)
片頭
プロテニアム合金鋼
99
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
世界初のボールポイント
参考になった