デジマチックC型ノギス
0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読取りができます。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。
最小表示量(mm)0.01
最大応答速度無制限
保護等級IP67
デプスバー無
最小内側測定長(mm)10
内容量1台
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※・校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86893642 | CDC-P20PMX | 58712885 | CDC-P20 |
![]() |
デジマチックC型ノギス | Mitutoyo(ミツトヨ) | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
86893651 | CDC-P30PMX | 61294574 | CDC-P30 |
![]() |
デジマチックC型ノギス | Mitutoyo(ミツトヨ) | 1台 | ¥48,980 税込¥53,878 | メーカーモデルチェンジ(後継品)です |
57662998 | CDC-P30PMX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) | 61294583 | CDC-P30(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) |
![]() |
デジマチックC型ノギス | Mitutoyo(ミツトヨ) | 1台 | ¥54,980 税込¥60,478 | メーカーモデルチェンジ(後継品)です |
40588687 | CDC-P30PMX(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) | 61294599 | CDC-P30(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) |
![]() |
デジマチックC型ノギス | Mitutoyo(ミツトヨ) | 1台 | ¥54,980 税込¥60,478 | メーカーモデルチェンジ(後継品)です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19