イマオコーポレーション
アルミチェーンガイド(AGガイド)
UFコート(硬質アルマイト皮膜の微視孔にフッ素PTFEを含浸)を施し、高温雰囲気で使用できるアルミ製チェーンガイドです。
寸法H(mm)
10
表面処理(レール)
UFコート(フッ素含浸処理)
適合チェーン
単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法W(mm)
チェーンNo.
質量(g/m)
寸法Bf(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75837124
AG40AL-2M
2.3
20
40
460
7.6
¥12,400
¥
12,028
¥13,231
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75837133
AG50AL-2M
2.7
20
50
460
9.1
¥12,400
¥
12,028
¥13,231
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75837142
AG60AL-2M
3.4
25
60
560
12.2
¥15,200
¥
14,744
¥16,218
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75837115
AG35AL-2M
2.2
15
35
340
4.4
¥9,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください