チェーンガイド(CGOCガイド Aタイプ)

チェーンガイド(CGOCガイド Aタイプ) - イマオコーポレーション
長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法Bf(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75852567CGOC40A12.48.27.612.85.214.85.1
29,700
28,809
31,690(税込)
4日以内出荷
返品不可
75852576CGOC50A15.510.49.116.27.117.76.4
29,700
28,809
31,690(税込)
8日以内出荷
返品不可
75852585CGOC60A18.712.312.220.38.1--
29,700
28,809
31,690(税込)
4日以内出荷
返品不可
75852551CGOC35A9.45.34.494.6104.6
22,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする