ANEX ANEXの 作業工具 ANEXの その他作業工具 ANEXの ピンセット ビーズ用ピンセット(小) ステンレス製 ビーズ用ピンセット(小) 注文コード 75188696 注文コード 75188696 先端が球状になっているので、ビーズなど球状のものをつかむ時に便利です。 全長(mm)122 トラスコ品番774-1189 材質ステンレス 質量(g)21 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 154 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 75188696 154 ¥840 ¥598 ¥598 ¥658 (税込) 当日出荷メーカー直送返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ピンセット の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity DUMONT 超精密ピンセット ステンレス INOX(S) DUMONT(デュモン) 税込¥7,038~ ¥6,398~ DUMONT超精密ピンセット テラオカ(ANEX) 税込¥9,348~ ¥8,498~ 1MM筒用 ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 2MM筒用 ステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ DC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 税込¥9,678~ ¥8,798~ DC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 税込¥10,778 ¥9,798 DC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ DC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 税込¥9,678 ¥8,798 バスケットへ DC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 税込¥9,678~ ¥8,798~ DC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 税込¥9,788~ ¥8,898~ DC ESDステンレスピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 税込¥9,568 ¥8,698 バスケットへ DXピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 税込¥6,268~ ¥5,698~ ESDステンレスピンセット Ideal-Tek 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ NC製高精度ピンセット Ideal-Tek 税込¥50,578 ¥45,980 バスケットへ エポキシコーティングESDステンレスピンセット Ideal-Tek 税込¥5,168~ ¥4,698~ ステンレスSMDピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ ステンレスSMDピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ ステンレスSMDピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ ステンレスSMDピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ ステンレスSMDピンセット(耐酸/磁) Ideal-Tek 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具その他作業工具ピンセット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります ピックアップツール ピンセット 時計修理ツール シェアする マイページ 最近見た商品