3/8インチ角 トルク制御装置セット
専用ケースに差し込み角9.5mm(3/8inch)スパークプラグソケットとトルクレンチを揃えました。
セット内容
スパークプラグソケット(マグネット付き):16、21
トルクラチェットハンドル175mm
オフセットエキステンションバー125mm
工具箱
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
差込角(mm)9.5
内容量1個
トルクラチェットハンドル175mm
オフセットエキステンションバー125mm
工具箱
専用ケースに差し込み角9.5mm(3/8inch)スパークプラグソケットとトルクレンチを揃えました。