曜日別特売

1本で磁力・キャッチの2通り使えます。自由に曲がるフレキタイプ。用途に応じて不要な場合はマグネット部を外して下さい。

用途手の届かない箇所・手で触れられないような箇所に。保持力(g)約200トラスコ品番777-7833寸法(mm)500質量(g)168最大幅(mm)約20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保持力(g)
寸法(mm)
最大幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752099429100約200500約20
2,750
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする