曜日別特売

業務用スタンダード ビット

業務用スタンダード ビット - サンフラッグ(旧:新亀製作所)業務用スタンダード ビット - サンフラッグ(旧:新亀製作所)業務用スタンダード ビット - サンフラッグ(旧:新亀製作所)業務用スタンダード ビット - サンフラッグ(旧:新亀製作所)

精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの喰い付きが抜群です。インパクト対応ビット。耐久性UP!

用途建築関連・板金作業・内装関連。種類段付先端形状プラス(+)本数10RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭内容量1セット(10本)
注意
※むやみに改造しないで下さい。使用目的以外又は通電箇所では使用しないで下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75211403BSV-1100M100776-8192No.1
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75211412BSV-2065M65776-8206No.2
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
75211421BSV-2085M85776-8214No.2
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
75211437BSV-2100M100776-8222No.2
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75211446BSV-2150M150776-8231No.2
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする