サンフラッグ(旧:新亀製作所)
四角ビット #1×65mm 3/32"
特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途
2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。
トラスコ品番
776-8273
全長(mm)
65
先端サイズ
1
寸法(inch)
3/32
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
両頭
内容量
1本
注意
※むやみに改造しないで下さい。使用目的以外又は通電箇所では使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75211692
FWA
¥
350
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください