サンフラッグ(旧:新亀製作所)
四角ビット #2×65mm 1/8"
特殊先端加工によりビットの喰いこみを軽減し、作業効率をUP!硬くねばり強い。
用途
2×4建築・輸入建築・合板床パネル・筋かい金具・ALCボード・足場つなぎ。
トラスコ品番
776-8303
全長(mm)
65
質量(g)
20
先端サイズ
2
寸法(inch)
1/8
両頭機能
両頭
内容量
1本
注意
※むやみに改造しないで下さい。使用目的以外又は通電箇所では使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75211701
FWA
¥
335
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください