曜日別特売

マグピタ

マグピタ - サンフラッグ(旧:新亀製作所)
(1件のレビュー)

ビス落下防止強力マグネット。超磁力により確実にビスをキャッチ!ふってもネジが落ちません。

用途六角軸のビットに差して。仕様六角軸用トラスコ品番853-2476寸法(mm)24×15質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75212024PMX-635
オープン
549
604(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75212024
2022-08-03
用途: 建築工事
内藤工務店建設業・工事業

すぐボールが外れてビットから抜けてビット変えてみたけど2個とも紛失2日しか使ってない
立て続けに2個とも残念製品に問題あり

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー/ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする