曜日別特売

シャークビット

シャークビット - サンフラッグ(旧:新亀製作所)
(1件のレビュー)

これ2本で面取り&ネジ締め可能!面を取ってからネジ締めすると、よりフラットにキレイに仕上がります。インパクト対応マグネット付!

用途面取り・プラス2番のネジ締めに。全長(mm)110トラスコ品番776-8702先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75212164SK-20
オープン
829
912(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75212164
2023-12-10
用途: ちょいザグリ。
サクラワークス製造業

材料の割れ防止にちょっとザグリたい時に便利です。いちいち付け替えなくても良いので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする