電工プロハイポーチ

電工プロハイポーチ - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

グローブ革を使用した人気のブラックタイプに「ポケット3段式」登場
最高級グローブ革仕様
柔軟性と強度・耐久性を両立!

形状3段ブラック質量(g)380タイプ多量のパーツが入る広々ポケット3段式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×150×220内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75216617JND-833G
9,800
7,598
8,358(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする