お徳用パック チップ付プラオーガー

お徳用パック チップ付プラオーガー DENSAN(ジェフコム)

先端金具で、クロスも容易に貫通します
取出しやすいボトルケース
下穴不要、ドライバーで取付可能
施工後、ボードの裏で先端金具が落ちない

最大引抜強度N(kgf)
71.1(7.2)(石膏ボード15mm厚以上)
43.8(4.5)(石膏ボード12.5mm厚以上)
16.3(1.7)(石膏ボード9.5mm厚以上)
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板 適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ) 全長(mm)25 直径(Φmm)14 内容量1セット(110セット)
注意
※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。
※インパクトドライバーでの使用はしないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75218175 TP-TO-525
2,680
1,998
2,198 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする