お徳用ジャンボパック チップ付プラオーガー
先端金具で、クロスも容易に貫通します
取っ手とフタが付いて持ち運びに便利なバケツタイプのケース入
ベルトに装着できる透明プラケース付
下穴不要、ドライバーで取付可能
施工後、ボードの裏で先端金具が落ちない
最大引抜強度N(kgf)
71.1(7.2)(石膏ボード15mm厚以上)
43.8(4.5)(石膏ボード12.5mm厚以上)
16.3(1.7)(石膏ボード9.5mm厚以上)
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板
適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)
全長(mm)25
直径(Φmm)14
内容量1セット(350本)
43.8(4.5)(石膏ボード12.5mm厚以上)
16.3(1.7)(石膏ボード9.5mm厚以上)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。
※個人宅への配送は出来ません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
北海道地方 | 1 | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |