テーブル丸のこ

テーブル丸のこ HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)

865mmの幅広テーブル
ミゾ切りカッタ取付可(3.5~12mm)

付属品
チップソー(刃数40 コードNo.0032-0458)
マイターゲージ、縦挽き定規、片口スパナ(22mm)、
両口スパナ(23×26mm)、接触予防装置、
切りくず排出用ダクト、セットプレート
質量(kg)25.4 切込深さ(mm)(45°時)高さ 55 切込深さ(mm)(90°時)高さ 0~70 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※スタンドは付属しておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
回転数(min-1[r.p.m])
ノコ刃直径(mm)
コード長さ(m)
取付穴径(Φmm)
電流(A)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75226426 C10FE 1330 5000 単相100 255 3心・2 25.4 14
98,500
 
 
取扱い終了

お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
75226426
2019-08-31
用途:
木工作業

木工作業をするのにテーブルソーが欲しく色々吟味した後にこちらを購入しました。
実際にしばらく使用しての不満な点を挙げていきます。
①天板の刃の周辺部分は刃を交換できるように外せるようになっているのですが、そこが天板より1mm程度低い為、小さな材をカットする際にブレて精度が落ちます。この部分は自分で天板とツライチに加工した木材を作るのが定番ですが、Dewalt製などと比べると斜めになってる部分があったり形が厄介なので作るのがめんどくさい。
②フェンスの精度が悪い。
フェンスをどれだけしっかり調整しても、例えば10cmに切りたくてメモリを10cmに合わせた場合、材が一番最初に刃に当たる部分からフェンスまでは10cmちゃんと出てても、刃の一番最後の部分は9.9cmだったりと、精度が悪いです。
フェンスを動かす度にメジャーで刃とフェンス間の距離を前後しっかり測る必要があります。
その作業に時間を取られることがストレスになります。
決して安くはない買い物だっただけに少々がっかりでしたので、思い切ってDewalt製を別で買いました。

12人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライド丸ノコの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/slidecircularsaw_howtouse/
1人が参考にしています
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする