HiKOKI(旧:日立工機)
ブレード
全長(mm)
92
刃厚(mm)
0.9
主要切断材料
ステンレス
内容量
1セット(5枚)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ブレード
ピッチ(山数/inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75228011
0040-1399
767-8631
No.50(バイメタル)
13
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
75228027
00401400
767-8649
No.51(バイメタル)
21
¥
2,300
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
3日以内出荷
75228036
0040-1401
767-8657
No.52(バイメタル)
32
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください