HiKOKI(旧:日立工機)
プラスビット
先端形状
(+)
仕様
ハードタイプ
品番
No.2
先端サイズ
NO.2
両頭機能
片頭
内容量
1セット(10個)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75231037
0031-3151
45
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75231046
0031-3152
65
¥
1,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください